詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640XW-5

品名 : [ 8個組] 絶縁工具セット

仕様

〈セット内容〉 ・(-)ドライバー×2
・(+)ドライバー×2
・電圧テスター×1
・ビニールテープ×1
・ラジオペンチ×1
・ニッパー×1
材質 金属部:クロムバナジウム鋼
(-)ドライバー 2.5×75mm、4×100mm (+)ドライバー #1×80mm、#2×100mm
ビニールテープ サイズ:19×1000mm
厚み:0.15mm
電圧テスター サイズ:φ3×60mm
ラジオペンチ 全長:160mm ニッパー 全長:160mm
工具袋 サイズ:240×180×55mm 総重量 800g
1000V絶縁
電気工事、精密機械のメンテに
クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
人間工学に基づいたハンドルで握りやすいです。
収納ケース付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,880 円(税抜)/ 10,868 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 22:26現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top