品番 : EA640XW-6
品名 : [23個組] 絶縁工具セット
仕様
| 〈セット内容〉 | ・ソケット×10 ・ラチェットハンドル×1 ・エクステンションバー×2 ・T型ハンドル×1 ・片口スパナ×5 ・ペンチ×1 ・モンキーレンチ×1 ・(-)ドライバー×1 ・(+)ドライバー×1 |
差込角 | 3/8”(9.5mm) |
|---|---|---|---|
| (3/8”)ソケット(6P) | 8・10・12・13・14・15・16・17・18・19mm | (3/8”)ラチェットハンドル | 200mm |
| (3/8”)エクステンションバー | 125mm、250mm | (3/8”)T型ハンドル | 200mm |
| 片口スパナ | 8・10・12・13・14mm | ペンチ | 200mm |
| モンキーレンチ | 250mm | (-)ドライバー | 5.5×125mm |
| (+)ドライバー | #2×100mm | 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 |
| 収納ケース | 430×90×320mm | 総重量 | 4.35kg |
| 1000V絶縁 | |||
| 電気工事、精密機械のメンテに | |||
| クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。 | |||
| 収納ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
108,500 円(税抜)/ 119,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
