品番 : EA640XW-7
品名 : [25個組] 絶縁工具セット
仕様
| 〈セット内容〉 | ・ソケット×14 ・エクステンションバー×2 ・ラチェットハンドル×1 ・モンキーレンチ×1 ・ペンチ×1 ・ニッパー×1 ・メカニックプライヤー×1 ・(-)ドライバー×2 ・(+)ドライバー×2 |
差込角 | 1/2”(12.7mm) |
|---|---|---|---|
| (1/2”)ソケット(6P) | 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22・24・27・30・32mm | (1/2”)エクステンションバー | 125mm、250mm |
| (1/2”)ラチェットハンドル | 250mm | モンキーレンチ | 200mm |
| ペンチ | 200mm | ニッパー | 160mm |
| メカニックプライヤー | 160mm | (-)ドライバー | 4×100mm、5.5×125mm |
| (+)ドライバー | #1×80mm、#2×100mm | 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 |
| ケースサイズ | 430×320×90mm | 総重量 | 5.3kg |
| 1000V絶縁 | |||
| 電気工事、精密機械のメンテに | |||
| クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。 | |||
| 収納ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
109,700 円(税抜)/ 120,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 15:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
