品番 : EA640XW-8
品名 : 1/2"DR 絶縁ソケットレンチセット
仕様
| 〈セット内容〉 | ・ソケット×12 ・ラチェットハンドル×1 ・T型ハンドル×1 ・エクステンションバー×2 ・Hexビットソケット×5 (21本組) |
差込角 | 1/2”(12.7mm) |
|---|---|---|---|
| (1/2”)ソケット(6P) | 10・11・12・13・14・17・19・22・24・27・30・32mm | (1/2”)ラチェットハンドル | 250mm |
| (1/2”)T型ハンドル | 200mm | (1/2”)エクステンションバー | 125mm・250mm |
| (1/2”)Hexビットソケット | 4・5・6・8・10mm | 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 |
| ケースサイズ | 420×210×80mm | 総重量 | 4.94kg |
| 1000V絶縁 | |||
| 電気工事、精密機械のメンテに | |||
| クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。 | |||
| 収納ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
108,600 円(税抜)/ 119,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/12 18:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
