詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640XW-9

品名 : 3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット

仕様

〈セット内容〉 (絶縁16組セット)
・ソケット×8
・ラチェットハンドル×1
・T型ハンドル×1
・エクステンションバー×2
・Hexビットソケット×4
差込角 3/8”(9.5mm)
ソケット 8・10・12・13・14・17・19・22mm(6ポイント)  ラチェットハンドル 全長:200mm
T型ハンドル ハンドル長:200mm エクステンションバー 全長:125mm・250mm
Hexビットソケット 4・5・6・8mm(6角) 材質 金属部:クロムバナジウム鋼
ケースサイズ 420×310×80mm 総重量 2.66kg
1000V絶縁
電気工事、精密機械のメンテに
クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
収納ケース付き
追加説明
カタログ価格

93,300 円(税抜)/ 102,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/12 18:27現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top