品番 : EA640ZE-21
品名 : [L] 高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 520-L |
|---|---|---|---|
| 用途 | 高圧配電線路の活線作業、活線近接作業における感電事故の発生防止に | 使用電圧 | 交流3500V以下 直流3500V以下 |
| 全長 | 410mm | 厚み | 1.3mm |
| 中指長さ | 8.0cm | 重量 | 400g |
| 試験電圧 | 12000V/分 | 定期自主検査 | 対象品 |
| 材質 | 天然ゴム | ||
| 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。) | |||
| 袖口にグリーンラベルを貼付し、7,000V用との併用時に混同を防止します | |||
| 高圧ゴム手袋用カバーと併せてご使用ください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 0222ページ | ||||
