詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640ZH-4

品名 : 170x70x320mm 低圧ゴム手袋収納ケース

低圧手袋の保管や運搬に

仕様

メーカー 渡部工業 型番 743
サイズ 170×70×320mm 材質 綿
重量 120g
低圧手袋1双を保管できる帆布製のケース
内側に検電器等を収納できるポケット付き
管理に便利な名刺大のネームポケット付き
追加説明
カタログ価格

3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 22:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0222ページ
ウェブカタログ画像
  • 背面
  • 低圧手袋1双を保管できます
  • 内側に検電器等を収納できるポケット付き
  • 管理に便利な名刺大のネームポケット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top