品番 : EA640ZM-21
品名 : 1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)
仕様
| メーカー | 渡部工業 | 型番 | 450 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故を防止します | 使用電圧 | 7000V以下 |
| サイズ | 1000×1000mm | 厚み | 凹:4mm 凸:6mm |
| 重量 | 9.0kg | 試験電圧 | 20000V/分 |
| 定期自主検査 | 非対象品 | 材質 | 天然ゴム |
| 滑り止め効果のある筋入りの表面加工。足下に敷き、接地感電事故を防止します。 | |||
| ※裁断使用不可。帯電性能や品質の劣化に繋がり保証できかねますのでお控えください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,100 円(税抜)/ 30,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/11/01 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0223ページ | ||||
