詳細表示

このページのURL:

品番 : EA640ZM-7

品名 : 750x1000mm 高圧用絶縁シート(7000V)

仕様

メーカー 渡部工業 型番 322
用途 高圧配電線路の活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に 使用電圧 7000V以下
サイズ 750×1000mm 厚み 2.7mm
定期自主検査 対象品 試験電圧 20000V/分
材質 天然ゴム 重量 2460g
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
シートの周りを額縁状に補強しています。
滑り止め効果に優れたイボ付き
※裁断使用不可。帯電性能や品質の劣化に繋がり保証できかねますのでお控えください。
追加説明 定期絶縁性能検査は【使用開始】から6ヶ月です。(製造日から6ヶ月ではありません。但し、購入後6ヶ月を越える期間使用しなかった場合は、使用する前に検査が必要です。最後の使用から6ヶ月以上経過している場合も同様です。2015,0402,857)

カタログ価格

18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 17:12現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0223ページ
ウェブカタログ画像
  • 滑り止め効果に優れたイボ付き

資料

RoHS
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top