品番 : EA640ZR-1
品名 : 800mm 電車線用ダブルラインホース(3500V)
仕様
メーカー | 渡部工業 | 型番 | 646 |
---|---|---|---|
用途 | 活線作業、または活線近接作業における感電事故の発生を防止するため、充電部の防護に | 使用電圧 | 3500V以下 |
全長 | 800mm | 内寸 | 70×38mm |
重量 | 1.6kg | 試験電圧 | 12000V/分 |
定期自主検査 | 対象品 | 材質 | 天然ゴム |
厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です) | |||
電車線(ダブルフィダー)用防具 | |||
下部スリット付で着脱が容易です。 | |||
両端がそれぞれ凹凸の差込形状で、連結して長距離をカバーできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/21 13:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0225ページ |