詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642HG-180

品名 : 180mm ラジオペンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカー AMPCO 全長 180mm
材質 特殊銅合金、アルミニウム青銅 重量 90g
カッター付き
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
ASTM F2503規格に適合
第三者機関による評価の結果、本製品は静磁場3 Tおよび最大空間勾配磁場720 gauss/cm以下のMRI環境において、安全に使用できることが確認されました。
追加説明
カタログ価格

30,700 円(税抜)/ 33,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/14 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0173ページ
ウェブカタログ画像
  • カッター付き
  • l:180mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top