品番 : EA642HH-150
品名 : 180mm 強力型ニッパー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 全長 | 180mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊銅合金、アルミニウム青銅 | 重量 | 180g |
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| ASTM F2503規格に適合 | |||
| 第三者機関による評価の結果、本製品は静磁場3 Tおよび最大空間勾配磁場720 gauss/cm以下のMRI環境において、安全に使用できることが確認されました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,800 円(税抜)/ 42,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0173ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
