詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642KE-1

品名 : 25x350mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング)

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

仕様

メーカー AMPCO ブラシ材質 りん青銅
ブラシサイズ 20×130mm 行数 4行
全長 350mm 毛丈 30mm
重量 180g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
第三者機関による評価の結果、本製品は静磁場3 Tおよび最大空間勾配磁場720 gauss/cm以下のMRI環境において、安全に使用できることが確認されました。
追加説明
カタログ価格

7,730 円(税抜)/ 8,503 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0174ページ
ウェブカタログ画像
  • a:30mm  c:30mm  l:350mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top