品番 : EA642KE-11
品名 : 184x44.5mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング)
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
仕様
| メーカー | AMPCO | ブラシサイズ | 44×175mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ材質 | りん青銅 | 行数 | 6行 |
| 毛丈 | 44mm | 線径 | 0.3mm |
| サイズ | 184(W)×57(D)×64(H)mm | 材質 | りん青銅 |
| 重量 | 320g | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| ASTM F2503規格に適合 | |||
| 第三者機関による評価の結果、本製品は静磁場3 Tおよび最大空間勾配磁場720 gauss/cm以下のMRI環境において、安全に使用できることが確認されました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0174ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
