詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642KE-12

品名 : 305x63.5mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング)

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

仕様

仕様 ブラシのみ サイズ(mm) 305×63.5×122(H)
材質 ブラシ:りん青銅、柄:ファイバーグラス ブラシ 6行26列
重量 1135g ハンドル差込穴の深さ 32mm(実寸)
穴径(ブラシ差込穴:前後2箇所有) φ18~φ21mm(実寸:テーパーの形になっております。)
ハンドル(EA642KB-67)は別売です。
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
追加説明
カタログ価格

38,000 (税抜)/ 41,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/04 03:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0174ページ
ウェブカタログ画像
  • a:63.5mm   b:305mm\nc:63.5mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top