品番 : EA642KE-2
品名 : 30x255mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング)
ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製
仕様
| メーカー | AMPCO | ブラシ材質 | りん青銅 |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | 22×130mm | 行数 | 4行 |
| 全長 | 255mm | 毛丈 | 30mm |
| 重量 | 180g | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 第三者機関による評価の結果、本製品は静磁場3 Tおよび最大空間勾配磁場720 gauss/cm以下のMRI環境において、安全に使用できることが確認されました。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,540 円(税抜)/ 9,394 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0174ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
