品番 : EA642KM-20
品名 : 750g/355mm ハチェット(ノンスパーキング)
滑りにくいエルゴグリップ
仕様
| メーカー | AMPCO | 頭重量 | 750g |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 90mm | 全長 | 355mm |
| 材質 | 頭部:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス |
||
| 防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 | |||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| ファイバーグラス柄(木製の約10倍の強度)+樹脂グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 18:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0178ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
