品番 : EA642KM-5
品名 : 680g/32x355mm レンガ職人ハンマー(ノンスパーキング)
カタログ訂正
26/09/14 全長:(誤)305mm→(正)355mm(No.57 1253)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 頭重量 | 680g |
|---|---|---|---|
| 頭径 | 32mm | 全長 | 355mm |
| 頭材質 | アルミニウム青銅 | 柄材質 | ファイバーグラス |
| 重量 | 860g | ||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,300 円(税抜)/ 33,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 18:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0178ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
