品番 : EA642KN-87
品名 : 21x310mm バナナウェジ(ノンスパーキング)
パイプフランジへ食い込みやすい特殊形状でフランジの分離を容易に行えます
仕様
| メーカー | AMPCO | 用途 | パイプフランジのガスケット交換作業に |
|---|---|---|---|
| 先端幅×厚 | 21×3mm | 全長 | 310mm |
| 穴径 | 6mm | 材質 | アルミニウム青銅 |
| 重量 | 610g | 入数 | 1本 |
| 防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 | |||
| 2本同時に使用すると相互のテーパーが連動することでより効率的に作業できます。 | |||
| グリップエンドに落下防止用ワイヤーを通せるφ6mmのワイヤーホールが設けられています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,600 円(税抜)/ 44,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0177ページ | ||||
