品番 : EA642KV-9
品名 : 1220mm フック&ピックバー(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| メーカー | AMPCO | 刃長 | ピック部:100mm フック部:95mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1220mm | 材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:ファイバーグラス ハンドル:アルミニウム |
| 重量 | 2930g | ||
| Dグリップハンドル | |||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
115,700 円(税抜)/ 127,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0179ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
