詳細表示

このページのURL:

品番 : EA642XA-13

品名 : 16丁組ツールキット(ノンスパーキング)

仕様

メーカー AMPCO <セット内容> ・両口メガネレンチ×4
・(+)ドライバー
・(-)ドライバー
・モンキーレンチ
・コンビネーションプライヤー×2
・ウォーターポンププライヤー
・ナイフ
・パティーナイフ
・釘抜き付ハンマー
・パイプレンチ
・ワイヤーブラシ
・デッキスクレーパー
(16丁組)
両口メガネレンチ サイズ:
5/16”×3/8”、7/16×1/2”
9/16”×5/8”、3/4”×7/8”
(+)ドライバー サイズ:#2
軸長:105mm
全長:190mm
(-)ドライバー 刃幅:11mm
軸長:150mm
全長:260mm
モンキーレンチ 最大口幅:33mm
全長:254mm
コンビネーションプライヤー ・最大口幅:8mm、全長:165mm
・最大口幅:13mm、全長:205mm
ウォーターポンププライヤー 最大口幅:45mm
全長:255mm
ナイフ 刃長:80mm
全長:175mm
パティーナイフ 刃幅:30mm
刃長:90mm
全長:200mm
釘抜き付ハンマー 頭重量:455g
全長:356mm
パイプレンチ 最大口幅:38mm
全長:355mm
ワイヤーブラシ ブラシ幅:30mm
全長:250mm
デッキスクレーパー 刃幅:50mm
全長:300mm
ケース サイズ:400(W)×210(D)×240(H)mm
材質:樹脂
材質 アルミニウム青銅、リン青銅、ニッケル銅合金、ベリリウム銅合金
重量 6.62kg
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
ケース付き
追加説明
カタログ価格

291,200 円(税抜)/ 320,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 09:49現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0173ページ
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top