品番 : EA642ZA-1
品名 : 200mm コンビネーションプライヤー(絶縁・防爆)
防爆性と1000V絶縁を兼ね備えた究極のセーフティーツールシリーズ
仕様
| メーカー | AMPCO | 全長 | 208mm |
|---|---|---|---|
| 最大開口幅 | 13mm | 材質 | 刃:アルミニウム青銅 グリップ:プラスチゾル |
| 重量 | 270g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 | |||
| 口開きを調節可能 | |||
| FM規格取得 | |||
| 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。 | |||
| ※ハンドルカラーはオレンジ又は青(色の指定はできません) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
39,000 円(税抜)/ 42,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0173ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※ハンドルカラーはオレンジまたは青です(色指定はできません)
