品番 : EA643BR-100
品名 : [7本組] 六角棒レンチセット(ノンスパーキング)
カタログ訂正
26/02/16 軸長:(誤)48~102mm→(正)50~112mm (No.57 1253)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 〈セット内容〉 | 2・3・4・5・6・8・10mm (7本組) |
軸長 | 50・63・70・80・90・100・112mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 工具袋サイズ | 260×150(H)mm |
| ボールポイント付 | |||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 高硬度と強力なトルクを実現 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| 工具袋付き ※予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,900 円(税抜)/ 41,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
