品番 : EA643CB-1
品名 : 355mm バルブスパナ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 開口部 | 40mm | 全長 | 355mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | 重量 | 825g |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 高硬度と強力なトルクを実現 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| <使い方> 片方のフックをバルブに掛け、もう片方の円弧部分をバルブの外側に押し当てて回します。 |
|||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0185ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
