詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643D-3

品名 : [16点] ツールセット(ノンスパーキング)

仕様

〈セット内容〉 防爆16点組 材質 アルミニウム青銅
両口メガネレンチ 8×10mm
10×12mm
14×17mm
19×22mm
規格:DIN837
モンキーレンチ 全長:250mm
パイプレンチ 全長:350mm ウォーターポンププライヤー 全長:250mm
コンビネーションプライヤー 全長:150mm、200mm ドライバー (+)#2×150mm
(-)6×150mm
パティーナイフ 刃幅:25mm
全長:200mm
ナイフ 全長:250mm
スクレーパー 刃幅:45mm
全長:300mm
ワイヤーブラシ ブラシ材質:真鍮
毛丈:28mm
本体サイズ:29×290mm
4×16列
柄材質:木
ハンマー 頭重量:450g
総重量:650g
ケースサイズ 570×130×380mm
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
※BAM ATEX認証とはEUのATEX指令に基づく防爆認証
追加説明
カタログ価格

252,700 円(税抜)/ 277,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/17 20:34現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top