詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643DC-9A

品名 : 50x902mm スクレーパー(長柄・ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。

仕様

刃幅 50mm 全長 902mm
材質 ヘッド:アルミニウム青銅
柄:TPR+ファイバーグラス
重量 625g
硬度 HRC20-30 引張強度 75-85kgf/m㎡
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

9,830 円(税抜)/ 10,813 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 01:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0183ページ
ウェブカタログ画像
  • B:50mm  H:2mm  L:902mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top