品番 : EA643DL-1
品名 : 3.5kg/910mm マトック(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 頭重量 | 3.5kg | 頭長さ | 470mm |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 80mm | 全長 | 910mm |
| 材質 | ヘッド:アルミニウム青銅 柄:TPR+グラスファイバー |
硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ | ||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 疲労を軽減する人間工学に基づいたデザイン | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,200 円(税抜)/ 51,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 01:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0186ページ 2478ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
