品番 : EA643DM-1
品名 : 270mm/990mm ショベル(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 先端サイズ | 270×420mm | 全長 | 990mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 先端:アルミニウム青銅 柄:木 |
重量 | 2.13kg |
| 硬度 | HRC20-30 | 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 高強度、優れた靭性と耐久性を備えています。 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,100 円(税抜)/ 67,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0186ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
