品番 : EA643FC-101
品名 : 1/2"DR/16点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 〈セット内容〉 | 16点組 ・ソケット×11個 ・ラチェットハンドル×1本 ・エクステンションバー×2本 ・T型スライドハンドル×1本 ・スピーダーハンドル×1本 |
ソケット仕様 | 対辺:10・11・12・14・17・19・22・24・27・30・32mm 材質:アルミニウム青銅 差込角:1/2”(12.7mm) 12ポイント |
|---|---|---|---|
| ラチェットハンドル仕様 | 全長:245mm 差込角:1/2”(12.7mm) 材質:アルミニウム青銅 |
エクステンションバー仕様 | 全長:125・250mm 差込角:1/2”(12.7mm) 材質:アルミニウム青銅 |
| T型スライドハンドル仕様 | 全長:250mm 差込角:1/2”(12.7mm) 材質:アルミニウム青銅 |
スピーダーハンドル仕様 | 全長:400mm 差込角:1/2”(12.7mm) 材質:アルミニウム青銅 |
| ケースサイズ | 450×365×140mm | 重量 | 6355g |
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 非磁性のため精密機器周辺でも使用可能 | |||
| -55℃の極低温環境でも使用可能 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| 保護ケース(防水・防塵)付き | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
162,000 円(税抜)/ 178,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0182ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
