詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643FC-102

品名 : 1/2"DR/24点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

〈セット内容〉 24点組
・ソケット×18個
・ラチェットハンドル×1本
・エクステンションバー×2本
・T型スライドハンドル×1本
・スピーダーハンドル×1本
・ユニバーサルジョイント×1本
ソケット仕様 対辺:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm
材質:アルミニウム青銅
差込角:1/2”(12.7mm)
12ポイント
ラチェットハンドル仕様 全長:245mm
差込角:1/2”(12.7mm)
材質:アルミニウム青銅
エクステンションバー仕様 全長:125・250mm
差込角:1/2”(12.7mm)
材質:アルミニウム青銅
T型スライドハンドル仕様 全長:250mm
差込角:1/2”(12.7mm)
材質:アルミニウム青銅
スピーダーハンドル仕様 全長:400mm
差込角:1/2”(12.7mm)
材質:アルミニウム青銅
ケースサイズ 435×320×105mm 重量 7270g
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
非磁性のため精密機器周辺でも使用可能
-55℃の極低温環境でも使用可能
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
保護ケース(防水・防塵)付き
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

210,300 円(税抜)/ 231,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 04:05現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0182ページ
ウェブカタログ画像
  • 保護ケース(防水・防塵)付き
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top