詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643FH-24

品名 : 1/2"DRx320mm スピンナーハンドル

カタログ訂正

26/02/25 全長:(誤)300mm→(正)320mm(No.57 1253)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長 320mm 差込角 1/2”
材質 アルミニウム青銅 重量 510g
硬度 HRC20-30 引張強度 75-85kgf/m㎡
規格 DIN3122
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
ハンドルはドライブの軸を中心に回転させることができるため、ボルトやナットをさまざまな角度で回すことができます。
高硬度と強力なトルクを実現
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 06:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0183ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドルはドライブの軸を中心に回転させることができるため、ボルトやナットをさまざまな角度で回すことができます。
  • C:1/2”  L:320mm  L1:300mm 
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top