品番 : EA643GR
品名 : 6本組 ドライバー(ノンスパーキング)
防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| サイズ | 5.0×75・6.0×100・8.0×150mm #1×75・#2×125・#3×200mm (6点セット) |
材質 | ドライバー:アルミニウム青銅 ケース:合皮 |
|---|---|---|---|
| ケースサイズ | 380×140(H)mm | ||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| 工具袋付き ※工具袋は予告なく色、材質変更する事がございます。 |
|||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証(工具袋除く) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0181ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
