詳細表示

このページのURL:

品番 : EA643HA-24

品名 : φ26mm/6mm軸 ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅)

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

仕様

ブラシ材質 りん青銅 ブラシ外径 26mm
線径 0.1mm 毛丈 25mm
軸径 6mm 最大回転数 10,000r.p.m
重量 120g
防爆仕様
BAM ATEX認証
追加説明
カタログ価格

20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 12:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0184ページ
ウェブカタログ画像
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top