品番 : EA643HC-23
品名 : 270x250mm ダストパン(ノンスパーキング・真鍮製)
耐久性と耐食性に優れています
仕様
| サイズ | 250(W)×270(L)mm | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 635g | ||
| 防爆仕様 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0184ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA643HC-24 : 270x250mm ダストパン(ノンスパーキング・銅製) |
ウェブカタログ画像
拡大
