品番 : EA643JA-1
品名 : 300mm ハクソーフレーム(ノンスパーキング)
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様
| 全長 | 470mm | 深さ | 90mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム青銅 | ハンドル材質 | 木 |
| 重量 | 650g | 硬度 | HRC20-30 |
| 引張強度 | 75-85kgf/m㎡ | ||
| アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| ※本体にブレード(EA642HW-1)は付属しておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/28 22:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0180ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA642HW-1 : 300mm ハクソーブレード(ノンスパーキング) |
ウェブカタログ画像
拡大
