品番 : EA643KA-5
品名 : 250mm 三角ヤスリ(ノンスパーキング)
防爆・非磁性で耐食性にも優れています
仕様
| 粗さ | 細目 | 先端部 | 13mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 250mm | 全長 | 380mm |
| 材質 | ベリリウム銅合金 | 重量 | 125g |
| 硬度 | HRC30-40 | 引張強度 | 105-120kgf/m㎡ |
| ベリリウム銅合金製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能 | |||
| TPR(サーモプラスチックラバー)製のハンドルは握りやすく、快適に作業できます。 | |||
| エチレン濃度21%以下の環境に適しています。 | |||
| BAM ATEX認証 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0183ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
