品番 : EA650-67
品名 : 330x180x130mm ねずみ捕獲器
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 028089 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 180×330×130 | 重量(g) | 840 |
| 材質 | スチール(ブラック塗装) | 対象動物 | ねずみ |
| 内バネ式で壁面にピッタリ隙間なく設置ができます。 | |||
| 塗装仕上でサビや金属腐食に強い。 | |||
| 間口が広く、大きなネズミ捕獲に効果を発揮します。 | |||
| 太い線材を使用した、堅牢モデル | |||
| 粘着剤・毒エサ等で捕獲が難しいネズミの捕獲もできます。 | |||
| 繰返し使用でき、経済的。 | |||
| 毒物を使用せず、安心 ・簡単に捕獲できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,960 円(税抜)/ 2,156 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 19:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2523ページ | ||||
