詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650A-1

品名 : 680mm 刈込鋏

カタログ訂正

26/06/29 全長:(誤)670mm→(正)680mm、刃長:(誤)140mm→(正)150mm(No.57 1253)

仕様

用途 庭木・生垣のお手入れに直径12mmまでの枝用 全長 680mm
刃長 150mm 刃材質 ハガネ鋼
重量 700g
右利き用
アルミハンドル
ダブル焼き入れを施すことで、食い込みと切れ味が大幅にアップします。
追加説明
カタログ価格

8,480 円(税抜)/ 9,328 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/18 13:54現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2496ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top