詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650A-30

品名 : 530mm 刈込鋏

仕様

全長 520mm 刃長 150mm
重量 600g 刃材質 高炭素刃物鋼
バネ付きで芝刈スムーズ
刃が地面に沿うように設計された形状でラクに芝刈りができます。
長時間労働でも疲れにくい。
芝刈り機で刈れない芝生のキワ刈りに適しています。
追加説明
カタログ価格

3,720 円(税抜)/ 4,092 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/31 23:36現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2496ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top