詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650A-31

品名 : 680mm 刈込鋏

仕様

全長 680mm 刃長 180mm
重量 850g 刃材質 特殊刃物鋼
細身でシャープ。穂長タイプで巾の広い生垣の剪定に最適です。
ハマグリ研ぎ裏透刃
※太い枝は2~3回に分けて、刃の付け根で切ってください。
※15mmを越える枝は鋸をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2496ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top