詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650A-8

品名 : 650mm 刈込鋏

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 K-900
全長 650mm 刃長 150mm
刃材質 高炭素刃物鋼 ハンドル材質 アルミ
重量 655g
マルクエンチ焼入
スチール特殊表面処理
刃先上向き角度タイプ
刃カバー付き
垣根の整枝に好適です。
ダイヤルナットの調節により、好みの切れ味を保つことができます。
追加説明
カタログ価格

6,970 円(税抜)/ 7,667 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 20:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2495ページ
ウェブカタログ画像
  • 垣根の整枝に好適です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top