詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650A-9

品名 : 690mm-1020mm 刈込鋏(伸縮式)

仕様

メーカー アルスコーポレーション(ARS) 型番 K-950Z
用途 葉刈りから枝の剪定まで 全長 690~1,020mm
刃長 120mm 刃材質 高炭素刃物鋼
ハンドル材質 アルミ 重量 930g
直径15mmの枝をカットする強力タイプ
ダイヤルナットの調節により、好みの切れ味を保つことができます。
刃先上向き角度タイプ
刃カバー付き
フッ素樹脂加工
マルクエンチ焼入
追加説明
カタログ価格

8,450 円(税抜)/ 9,295 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2495ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top