詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650AB-16

品名 : 135x310x 85mm 芝生用スパイク

仕様

メーカー コンパル 型番 022575
サイズ(mm) 135×310×85(H) 重量 380g(片足)
材質 本体:ポリプロピレン
スパイク:カーボンスチール
ベルト:ナイロン
適合靴サイズ 21cm以上
スパイクピン長さ 約4.8cm
歩いて芝生に穴を開けることにより通気性が良くなり成長を促します。
バンド式で靴にしっかり装着できます。
本体は「かかと」付で靴のズレを抑えます。
追加説明
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/10 04:47現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2509ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top