品番 : EA650AB-28
品名 : 297x67x1010mm スタンド型雑草抜き
仕様
| 刃長(mm) | 114 | 全長(mm) | 1010 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.6kg | 材質 | 刃:スチール ハンドル:プラスチック |
| 雑草を根ごと素早く簡単に除去するスタンド式除草機。 | |||
| この除草機を使えば、芝を曲げたり、薬剤を使ったり、穴をあけたりする必要はありません。 | |||
| 立ったまま雑草を根元から簡単に引き抜けます。 | |||
| 雑草を取り除き土壌に空気を含ませることが出来ます。 | |||
| 引き抜いた雑草を簡単にリリースできるので繰り返し作業に効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/03 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2526ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
