詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650AB-29

品名 : 163x204x1460mm 耕運用ローリング鍬

仕様

先端サイズ(mm) 163×204 全長(mm) 1460
重量 1.8kg 材質 先端:アルミ
柄:アルミ
あらゆる規模の耕作作業に最適。
畝間や畝の周囲を簡単に耕すことができます。
ローラーを転がすだけなので疲れません。
グリップ付ハンドルで楽々コントロール。
狭い列でも作業しやすい。
先端の刃は取り外し可能。
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/13 00:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2526ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top