品番 : EA650AC-35
品名 : 770mm 枝切鋏(ラチェット式)
ラチェット機構で太い枝も軽い力で楽々切断
仕様
| メーカー | キンボシ | 型番 | 2044 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 770mm | 刃長 | 95mm |
| 切断能力 | φ50mm | 刃材質 | 特殊刃物鋼 |
| 材質 | 柄:アルミ グリップ:エラストマ |
重量 | 1150g |
| バイパス型 | |||
| ラチェット機構により、太い枝を小さい力で切断可能。 | |||
| 刃の開閉を繰り返すことで切り刃が枝に入った状態から戻らずに1段階づつ枝を切り込みます。 | |||
| 細身でも丈夫で力が入りやすい楕円パイプ | |||
| 握りやすいエラストマ樹脂グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,620 円(税抜)/ 9,482 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 2494ページ | ||||
