詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650AC-37

品名 : 650mm 枝切・刈込兼用鋏

刃先で刈込み、根元で太い枝を切れます

仕様

メーカー キンボシ 型番 2015
全長 650mm 刃長 165mm
重量 900g 材質 刃物用鋼
最大切断目安 15mm(太枝切部:25mm)
刈込ハサミと太枝切ハサミのハイブリッドタイプです。
根元の太枝切りで太い枝切りにも
追加説明
カタログ価格

5,290 円(税抜)/ 5,819 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/15 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2494ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top