詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650AC-46A

品名 : 700- 950mm 枝切鋏(伸縮柄)

仕様

全長 700~950mm 刃長 95mm
重量 約1800g 切断能力 φ38mm
刃材質 チタンコート
バイパス型
スチールハンドル(伸縮式)
ラチェット構造が切断に要する労力を軽減します。
追加説明
カタログ価格

13,000 円(税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/18 07:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2495ページ
ウェブカタログ画像
  • ハンドル伸長時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top