品番 : EA650AC-81
品名 : 660mm 枝切鋏
鋸歯状のアンビルが切断時のねじれを抑え、きれいな切断が可能です
仕様
| 刃長 | 45mm | 全長 | 660mm |
|---|---|---|---|
| 切断能力 | φ45mm | 重量 | 1.38㎏ |
| 材質 | 刃:SK5炭素鋼フッ素コーティング 柄:アルミ |
||
| アンビル型 | |||
| PTFEコーティングされたアンビルで錆びにくい | |||
| 鋸歯状の下刃は切断時のグリップ力を高め、枝のねじれを最小限に抑えます。 | |||
| ギロチン切断機構により、シャープできれいな切断が実現します。 | |||
| 軽量ながら丈夫なアルミハンドル | |||
| 滑り止めグリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,920 円(税抜)/ 5,412 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/17 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2494ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
