詳細表示

このページのURL:

品番 : EA650AC-82A

品名 : 710mm 枝切鋏

軽量で丈夫なアルミハンドル

仕様

刃長 40mm 全長 710mm
切断能力 φ40mm 重量 1.16kg
材質 刃:SK5炭素鋼(フッ素コーティング)
柄:アルミ
バイパス型
強化構造により、1回の切断動作で必要な負担が減るため切断しやすい。
バイパス型で、最大400mmの生きている枝に最適です。
PTFEコーティングされた刃は錆びにくく、滑らかな切れ味を実現
鋸歯状の下刃が枝をしっかりと受けて、枝のねじれを最小限に抑えます
軽量で丈夫なアルミハンドル
滑り止めグリップ
追加説明
カタログ価格

6,280 円(税抜)/ 6,908 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/01 00:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2494ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具鋼の成分表と用途例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top